- Detalles del producto
Intercambiador de calor Xchanger AA-1000
Intercambiador de calor Xchanger. Modelo: AA-1000. Número de serie: 0106-B9736-2. Motor: 2 HP, trifásico. Tamaños de puerto: 5 pulgadas. (ACN49)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SGMPM068.1
- Fabricante: X-Changer, Inc.
- Modelo: AA-1000
- Número de serie: 0106-B9736-2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


X-Changer, Inc.
Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.
SHCA294B.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


X-Changer, Inc.
Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.
SHCA294.5a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


X-Changer, Inc.
X-Changer, Inc. Intercambiador de calor de tubos de aletas C-150
SGMN118.3
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Placas intercambiadoras de calor: 35 pies cuadrados. Pie.
SFEC50273.a
Solo queda 1 unidad