Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable

Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable

Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable. (1) 3 pulgadas de diámetro. Tubo de carcasa I-line con (19) 5/16 pulg. de diámetro. tubos múltiples, cada uno de 20 pies de largo. ~31 pies cuadrados.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI160.-01
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 31
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 19
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 3
  • Longitud del tubo (pulgadas): 240

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 240

Detalles adicionales del producto

Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente