Intercambiadores de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6 x 9

Intercambiadores de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6 x 9

(6) Intercambiadores de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm. Modelo: 6 x 9. Al tener cilindros cromados y niquelados, estos intercambiadores de calor de superficie raspada están diseñados para usarse con refrigerante inundado (es decir, freón o amoníaco) en rangos de temperatura de trabajo de: - 30 °F a + 300 °F. Las presiones máximas de trabajo son: 300 psig (20 bar) del lado del producto, 250 psig (17 bar) del lado del medio. Los intercambiadores de calor de superficie raspada de Contherm están configurados para proporcionar un tratamiento suave de variedades de productos o partículas sensibles colocándolos bajo varios grados de cizallamiento para mezclado y raspado mecánico. Aunque está diseñado para la industria alimentaria, Contherm cumple con los estándares sanitarios más estrictos, se usa ampliamente para aplicaciones de procesamiento aséptico y tiene capacidad CIP. Estos se pueden montar en posiciones verticales u horizontales para adaptarse a las necesidades de producción. Diámetro del cilindro raspador: 4 pulg., nominal. Puertos del producto: 2 pulg. OD. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPWS01
  • Fabricante: Alfa Laval
  • Modelo: 6 x 9
  • Número de serie: HC (4833, 5201, 5233, 5200, 4811, 5234) NPC

Detalles del votador y del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiadores de calor de superficie raspada Alfa Laval Contherm 6 x 9

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente