- Detalles del producto
Intercambiadores de calor de superficie raspada Waukesha Cherry-Burrell Votator
2000 Intercambiadores de calor de superficie raspada Waukesha Cherry-Burrell Votator - 6 x 72. S/N: A6723. MAWP de carcasa: 600 psi a 400 °F. MAWP de la chaqueta: 250 psi a 400 °F. Superficie de transferencia de calor: Motor Siemens de 9 pies cuadrados, 15 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 38,4/19,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad. Los intercambiadores de calor de superficie raspada Votator pueden procesar prácticamente cualquier fluido o lodo capaz de bombear: pueden cocinar, calentar, enfriar, granizar, congelar, pasteurizar, esterilizar, airear, mezclar, extruir, cristalizar, gelificar, plastificar, emulsionar o polimerizar. El diseño consta de un eje concéntrico y utiliza (24) raspadores de teflón. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio I-Line (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (medios de comunicación). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio I-Line (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (medios de comunicación). Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (GI).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SGM4158.9
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Número de serie: A6723
Detalles del votador y del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!