Intercambiadores de calor de tubo en tubo Feldmeier de 2,5 pulgadas

Intercambiadores de calor de tubo en tubo Feldmeier de 2,5 pulgadas

(2) Intercambiadores de calor de tubo en tubo Feldmeier. Grosor: 0,161 pulgadas. Dimensiones del tubo interior: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 20 pies L. Capacidad de retención: 5 galones. Dimensiones del tubo exterior: 3 pulg. de diámetro. x 19-1/2 pulg. L. Capacidad de retención: 7 galones. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (producto), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (medios de comunicación). Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (producto), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (medios) Dimensiones totales: 20 pies de largo x 7 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Intercambiador de calor de tubo en tubo Feldmeier. Grosor: 0,161 pulgadas. Dimensiones del tubo interior: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 10 pies L. Capacidad de retención: 3-1/2 galones. Dimensiones del tubo exterior: 3 pulg. de diámetro. x 9 pies 5 pulgadas L. Capacidad de retención: 2-1/2 galones. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (producto), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (medios de comunicación). Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (producto), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. (medios) Dimensiones totales: 10 pies de largo x 7 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDWR264.8
  • Fabricante: Feldmeier

Detalles del intercambiador de calor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiadores de calor de tubo en tubo Feldmeier de 2,5 pulgadas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente