Intercambiadores de calor de tubo espiral Cherry-Burrell Spiratherm

Intercambiadores de calor de tubo espiral Cherry-Burrell Spiratherm

(4) Intercambiadores de calor de tubo espiral Cherry-Burrell Spiratherm. Diámetro exterior del tubo en espiral: 5 pulg. Diámetro interior del tubo en espiral: 4 pulg. Dimensiones del eje: 64 pulg. de largo x 3 pulg. de diámetro. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Férula hembra para tubo espiral, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FPT para refrigerante, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FPT. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FPT para refrigerante, (1) 1 pulg. de diámetro. Virola hembra para tubo espiral. Los intercambiadores de calor de tubos flexibles tienen un solo tubo enrollado dentro de una carcasa. Diseñado para funcionar a presiones muy altas con altas tasas de transferencia de calor, permite que los productos fluyan a través del tubo a altas velocidades, lo que reduce la contaminación y aumenta los tiempos de funcionamiento. Las aplicaciones típicas incluyen productos viscosos como: salsa BBQ, lechadas y pudines. Dimensiones totales: 7-1/2 pulg. de diámetro. x 6 pies. 5 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ISS001.3
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiadores de calor de tubo espiral Cherry-Burrell Spiratherm
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente