Intercambiadores de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Bell & Gossett - 200 pies cuadrados

Intercambiadores de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Bell & Gossett - 200 pies cuadrados

Intercambiador de calor Bell & Gossett. Material de construcción: acero inoxidable 316. (196) 5/8 pulg. de diámetro. x 74-1/2 pulg. L. multitubos. Área de superficie de transferencia de calor: 200 pies cuadrados. Volumen: 19 galones. MAWP: 150 psi a 375ºF, MDMT: -20ºF a 150 psi. Entradas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados ANSI de 150 lb, (1) 4 pulg. de diámetro. Puertos bridados ANSI de 150 lb. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 6 pulg. de diámetro. ANSI 150 lb, (1) 8 pulg. de diámetro. ANSI 150 lb, (1) 4 pulg. de diámetro. ANSI 150 libras.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BIIR9001B-01
  • Fabricante: Bell & Gossett

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 200
  • Material del tubo: 316 stainless steel
  • Número de tubos: 196
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.625
  • Longitud del tubo (pulgadas): 74.5
  • MAWP (PSI a temperatura): 150 psi @ 375ºF
  • MDMT (temperatura a PSI): -20ºF @ 150 psi
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets: (2) 6 in. dia. ANSI 150 lb flanged ports, (1) 4 in. dia. ANSI 150 lb flanged ports. Outlets: (2) 2 in. dia. FNPT, (1) 6 in. dia. ANSI 150 lb, (1) 8 in. dia. ANSI 150 lb, (1) 4 in. dia. ANSI 150 lb

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Intercambiadores de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable Bell & Gossett - 200 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente