Intercooler de amoníaco de Morfab Company - 48 pulgadas de diámetro. x 8 pies 10 pulgadas de largo

Intercooler de amoníaco de Morfab Company - 48 pulgadas de diámetro. x 8 pies 10 pulgadas de largo

1992 Intercooler de amoníaco de Morfab Company. Capacidad aproximada: 900 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies de diámetro. x 8 pies 10 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 650°F. MDMT: -50°F a 100 psi. Interruptor de flotador Hansen Technologies, S/N: K 202B, Tipo: HLL, fuente de alimentación: 120/240 V, 10 amperios, 50/60 Hz. (2) Válvulas de alivio de seguridad de Henry Technologies, número de catálogo: 5602, presión de ajuste: 250 psi, capacidad (aire): 57,7 lbs/min. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. maquillaje líquido, (1) 6 pulg. de diámetro. alimentación de gas caliente. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. drenaje, (1) 1 pulg. de diámetro. alivio de presión, (1) 5 pulg. de diámetro. succión del compresor. Dimensiones totales: 9 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDRG135.1
  • Fabricante: Morfab Company
  • Número de serie: 4396

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercooler de amoníaco de Morfab Company - 48 pulgadas de diámetro. x 8 pies 10 pulgadas de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente