Intercooler de amoníaco Reco - 36 pulgadas de diámetro. x 6 pies 1 pulgada de alto.

Intercooler de amoníaco Reco - 36 pulgadas de diámetro. x 6 pies 1 pulgada de alto.

Intercooler Reco de amoníaco. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Capacidad aproximada: 350 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 6 pies 1 pulg. H. MAWP: 150 psi a 300 °F. Grosor de la cabeza: 0,250 pulg. Grosor de la carcasa: 0,250 pulg. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (2) puertos de 1 pulg. de diámetro. (2) Válvulas de flotador de refrigerante. (2) Válvulas de alivio de presión montadas en una válvula de colector doble. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies de alto (HB2)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KWBF198.2
  • Fabricante: Reco
  • Número de serie: W-943-11-1

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercooler de amoníaco Reco - 36 pulgadas de diámetro. x 6 pies 1 pulgada de alto.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente