Stone Mfg. Intercooler de amoníaco - 36 pulgadas de diámetro. x 7 pies 1 pulgada de alto.

Stone Mfg. Intercooler de amoníaco - 36 pulgadas de diámetro. x 7 pies 1 pulgada de alto.

Intercooler de amoníaco Stone Mfg. Capacidad aproximada: 375 galones. Dimensiones del recipiente: 36 pulgadas de diámetro. x 7 pies. Pared recta de 1 pulg. Columna flotante de 20 pulgadas. Se pueden colocar patas opcionales para agregar 23 pulgadas de altura si lo desea. Dimensiones totales sin patas: 5 pies 1 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 8 pies 6 pulgadas de alto (HB1)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSFF0188A
  • Fabricante: Stone Mfg.

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Stone Mfg. Intercooler de amoníaco - 36 pulgadas de diámetro. x 7 pies 1 pulgada de alto.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente