Intercooler vertical de amoníaco: 32 pulgadas de diámetro. 8 pies 2 pulgadas de alto

Intercooler vertical de amoníaco: 32 pulgadas de diámetro. 8 pies 2 pulgadas de alto

Intercooler vertical de amoníaco: 340 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 8 pulgadas de diámetro. x 8 pies 2 pulgadas de alto. Interruptor de flotador Parker, tipo: LL, refrigerantes: NH3, R-12, R-22, R-502, temperatura máxima: 150 °F, fuente de alimentación: 120/240 V, 10 amperios . Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. Puertos de alimentación de líquido, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de entrada del refuerzo. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT (alivio de presión), (1) 3/4 pulg. de diámetro. drenaje del recipiente de aceite, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de salida de gas. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 12 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EELD664A.1a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercooler vertical de amoníaco: 32 pulgadas de diámetro. 8 pies 2 pulgadas de alto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente