- Detalles del producto
Intercooler vertical de amoníaco EL Nickell (55 pulgadas x 193 pulgadas, 2000 galones)
Intercooler vertical de amoníaco EL Nickell (55 x 193 pulgadas, 2000 galones) Número de serie: C-4236-B. Número de la Junta Nacional del Tanque: 29706. Capacidad estimada del tanque (galones): 2000. MAWP del tanque (PSI @ Temp): . MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en. Dimensiones de envío (pulgadas): 54 x 78 x 194. 7500 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HAIN302
- Fabricante: E.L. Nickell Co.
- Número de serie: C-4236-B
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 55
- Longitud del tanque (pulgadas): 193
- Capacidad estimada del tanque (galones): 2,000
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 29706
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 54
- Ancho (pulgadas): 78
- Altura (pulgadas): 194
- Peso libras): 7,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!