Intercooler vertical de amoníaco FES (55 pulg. X 120 pulg. 1611 galones)
Intercooler vertical de amoníaco FES (55 x 120 pulgadas, 1611 galones) Número de serie: 950351. Número de la Junta Nacional del tanque: 7878. Capacidad estimada del tanque (galones): 1611. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 300 PSI a 400 F. MAWT del tanque ( PSI a temperatura): -50 F a 120 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 1995. Diámetro exterior del recipiente (pulg.): 54 diámetro x 120 L.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GENR03
- Fabricante: FES
- Número de serie: 950351
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 55
- Longitud del tanque (pulgadas): 120
- Capacidad estimada del tanque (galones): 1,611
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 7878
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 400 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50 F @ 120 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 65
- Ancho (pulgadas): 65
- Altura (pulgadas): 135
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!