- Detalles del producto
Intercambiador de calor de amoníaco vertical FES (60 in x 136 in, 2155 galones)
Intercooler de amoníaco vertical FES usado. Número de serie: 950686. National Board: 8264. Número de plano: 95499083-1E. Año de construcción: 1995. Dimensiones del recipiente: 60 de diámetro x 136 pulgadas. Capacidad estimada en galones: 2155 galones. MAWP: 150 PSI a 650 F. MDMT: -20 F a 150 PSI. Entrada de líquido/gas (1): 6 pulgadas. Entrada/salida de gas (1-1): 8 pulgadas. Salida de líquido (1): 2 pulgadas.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SIR10
- Fabricante: FES
- Número de serie: 950686
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 60
- Longitud del tanque (pulgadas): 136
- Capacidad estimada del tanque (galones): 2,155
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 8264
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 150 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Liquid/Gas Inlet: 6 in. Gas Inlet/Outlet: 8 in. Liquid Outlet: 2 in.
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 143
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!