Intercooler vertical para Lewis Refrigeration Co. - 460 galones

Intercooler vertical para Lewis Refrigeration Co. - 460 galones

Intercooler vertical para Lewis Refrigeration Co. - 460 galones. S/N: 9758. Nat'l Bd: 4304. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 8 pies 9 pulg. H. Espesor de la carcasa: 5/16 pulg. Espesor de la cabeza: 3/8 pulg. MAWP: 150 psi a 650 °F. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. alimentación de refuerzo, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de maquillaje líquido. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. descarga de gas, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos de alivio, (1) 1 pulg. de diámetro. Ventilación del recipiente de aceite FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de drenaje del recipiente de aceite. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 12 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOI8025.
  • Fabricante: For-Lewis Refrigeration Co.
  • Número de serie: 9758

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercooler vertical para Lewis Refrigeration Co. - 460 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente