Intercooler vertical WH Stewart Co. - 50 pulgadas de diámetro. x 9 pies de alto.

Intercooler vertical WH Stewart Co. - 50 pulgadas de diámetro. x 9 pies de alto.

Intercooler vertical de WH Stewart Co. Capacidad de volumen calculada aproximada: 900 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies 2 pulgadas de diámetro. x 9 pies de alto. MAWP: 200 psig a 650°F. Presión de funcionamiento normal: 33,5 psig. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 12 pies 8 pulgadas de alto (HB2)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMP282
  • Fabricante: W.H. Stewart Co.

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercooler vertical WH Stewart Co. - 50 pulgadas de diámetro. x 9 pies de alto.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente