Caldera Internacional Caldera De Agua Caliente
Caldera de agua caliente de International Boiler Works. S/N: BF100LPF8, BD Nacional no. 444. MAWP: 150 psi a 250 °F. Superficie de calefacción: 319 pies cuadrados. Potencia absorbida: 1231 KW. Capacidad mínima de socorro: 35.000.000. S/N: BF100LPF8, control no. C1000066. Fuente de alimentación: 460 V, 3 CV, 60 Hz. Quemador Power Flame: Modelo CR3-G-25, S/N: 099363647, factura no. 112480. Gas natural. MBH máximo: 47,18. Control V 115/10 5 amperios. Motor: 1,5 CV. Control integral: SP 4D. Presión del colector de gas: 5.17. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 90.RBD2.5
- Manufacturer: International
Boiler Details