Panel de control de motor de International Control Systems - 400 HP
Panel de control de motores de International Control Systems. Número de serie: J27-9697-3. Clasificación nominal: 400 hp, 480 V, 607 amperios, 60 Hz, trifásico. Transformador de uso general ACME: cat no. T-2-53013-4S. Tipo de disyuntor de la serie ITS Sentron™: MXD6 número de catálogo: MXD63B800, voltios máximos: 600, amperios continuos: 800. Incluye controlador de motor inteligente Allen-Bradley SMC dialog plus™. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 6 pies de alto (H11).
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1126
- Manufacturer: International Control Systems
- Serial Number: J27-9697-3