Interruptor de flotador de refrigerante Hansen HLLSW

Interruptor de flotador de refrigerante Hansen HLLSW

El interruptor de flotador de líquido refrigerante Hansen usado mide eléctricamente un nivel de líquido abriendo o cerrando un interruptor SPDT. Pueden controlar el nivel de líquido controlando una válvula solenoide de llenado de líquido e indica si se produce un nivel bajo. Suministro Eléctrico: 10 A, 120/240 Voltios, 50/60Hz.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MGS105
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: HLLSW

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 7
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Produce Industry
Interruptor de flotador de refrigerante Hansen HLLSW

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente