- Detalles del producto
Interruptor de flotador de refrigerante Hansen HLLSW
El interruptor de flotador de líquido refrigerante Hansen usado se utiliza para nivelar eléctricamente un líquido abriendo o cerrando un interruptor SPDT. Pueden controlar el nivel de líquido controlando una válvula solenoide de llenado de líquido e indica si se produce un nivel bajo. Suministro Eléctrico: 10 A, 120/240 Voltios, 50/60Hz.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS113
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: HLLSW
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 7
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 7
- Peso libras): 4
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!