- Detalles del producto
Interruptor de flotador líquido BAC F63FF-2C
Interruptor de flotador de nivel de líquido BAC F63FF-2C sin usar. Modelo: 310620. Temperaturas del líquido que van desde -20 F a 175 F. Presión máxima del líquido: 150 PSI. El interruptor de flotador tiene una carcasa NEMA 3R.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP53
- Fabricante: BAC
- Modelo: 310620
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 4
- Altura (pulgadas): 4
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!