Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer / Eaton - 100 amperios

Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer / Eaton - 100 amperios

(35) Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer / Eaton / Desconexiones eléctricas. Modelo: DH363UGK. 100 A, 600 V máx. de CA, 250 V máx. de CC, 3 polos, gabinete tipo 1. 30-13938-31. Clasificaciones de caballos de fuerza: 240 VCA: 20 HP, monofásico; 40 CV, trifásico. 480 VCA: 40 HP, monofásico; 75 CV, trifásico. 600 VCA: 50 HP, monofásico; 100 CV, trifásico. 250 VCC: 20 HP, CC. Fecha: 05/10/00. Hecho en EE.UU. (ACN3a-4a)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI1403
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: DH363UGK

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • ACN: 3a-4a

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2000

Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer / Eaton - 100 amperios

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente