- Detalles del producto
Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer
(2) Interruptores de servicio pesado Cutler-Hammer DH361URK. Voltios máximos: 600, trifásico, gabinete tipo 3R. 30 amperios. No fusibles. (1): N.° de catálogo: HU361RB, 30 amperios, trifásico.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSR33
- Fabricante: Cutler-Hammer
- Modelo: DH361URK
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 13
- Ancho (pulgadas): 11
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 86
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!