- Detalles del producto
Interruptor de seguridad resistente de 60 amperios HU362 de Square D Company
Interruptor de seguridad resistente de Square D Company. Número de catálogo: HU362. Desconexión sin fusibles. 3 hilos, 3 polos. HP máximo: 60. 600 voltios CA/CC. NEMA 1.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSR39
- Fabricante: Square D Company
- Modelo: HU362
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 7
- Ancho (pulgadas): 11
- Altura (pulgadas): 21
- Peso libras): 16
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!