Interruptor de seguridad Square D Company 200 AMP

Interruptor de seguridad Square D Company 200 AMP

Interruptor de seguridad resistente de Square D Company. Fusible. Número de catálogo: H364RB. 200 amperios, 3 cables, 3 polos, potencia máxima: 150 HP, 600 voltios CA/CC, clasificación de carcasa: NEMA 3R.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HSR41
  • Fabricante: Square D Company
  • Modelo: H364RB

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 8.5
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 29
  • Peso libras): 56
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Interruptor de seguridad Square D Company 200 AMP

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente