Interruptores de seguridad de la empresa Square D

Interruptores de seguridad de la empresa Square D

(2) Interruptor de seguridad cuadrado D. 30 Amperios, 240 VCA. Número de catálogo: DU321RB.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HSR43
  • Fabricante: Square D Company
  • Modelo: DU32RB

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 7
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 24
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Interruptores de seguridad de la empresa Square D

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente