Transportador Intralox de 36 pulgadas de ancho x 20 pies de largo
Transportador de estructura de acero inoxidable con cinta intralox. 36 pulgadas de ancho x 20 pies de largo, incluye transmisión por engranajes eléctricos y bandeja de goteo. Anteriormente se utilizaba para transportar manzanas a una tolva alimentadora.
Product Details
- Cantidad en stock: AANF262
- Manufacturer: Intralox
Conveyor Details
- Conveyor Type: Belt Conveyors
- Conveyor Width (inches): 36
- Conveyor Length (inches): 240
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
Dimensions:
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used in an apple conveying application after a hopper feeder.