Transportador inclinado de Intralox
Transportador inclinado de Intralox. 18 pulgadas de ancho x 27 pies de largo, incluye cubierta y accionamiento de acero inoxidable. Utilizado anteriormente en una aplicación de transporte de manzanas después de un alimentador de tolva.
Product Details
- Cantidad en stock: AANF263
- Manufacturer: Intralox
Conveyor Details
- Conveyor Type: Belt Conveyors
- Conveyor Width (inches): 18
- Conveyor Length (inches): 324
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Baldor Industrial
Dimensions:
Additional Product Details
- Previously Used With: Previously used in an apple conveying application after a hopper feeder.