- Detalles del producto
Inversor de CA TB Woods Sons Company AFC2000.7B2
Inversor/accionamiento de CA TB Woods E-TraAC. Modelo: AFC2000.7B2. Potencia de entrada: voltios: 230, amperios: 3,2, kVA: 1,2. Salida nominal: 3/4 HP, kVA: 1,2, Voltios: 230, Amperios: 3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF139
- Fabricante: T.B. Woods Sons Company
- Modelo: AFC2000.7B2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 19
- Ancho (pulgadas): 8
- Altura (pulgadas): 19
- Peso libras): 30
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!