Inversor de control de velocidad eléctrico GE/Fuji sin usar - 7,5 HP

Inversor de control de velocidad eléctrico GE/Fuji sin usar - 7,5 HP

Inversor de frecuencia variable GE/Fuji Electric AF-300 G11 sin usar: 7,5 HP. Modelo: 6KG1123007X1B1. Número de serie: 0051-03918M0029. Entrada: 200/230 V, 34,6 amperios, 50/60 Hz, trifásica. Salida: 200/230 V, 25 amperios, 0,1-400 Hz. Dimensiones totales: 8-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto (MHC) (ACN14)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN011.3
  • Fabricante: GE
  • Modelo: 6KG1123007X1B1
  • Número de serie: 0015-039118M0029

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Inversor de control de velocidad eléctrico GE/Fuji sin usar - 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente