- Detalles del producto
Inversor de frecuencia variable TB Woods 12K y 4k
Inversor variable TB Woods. Tipo: 12K y 4X. Entrada: Voltios: 230, 3 PH, Amperios: 26,9, kVA: 10,7. Potencia: HP: 7,5 HP, Voltios: 230, 3 PH, Amperios: 24,2, kVa: 8,8.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF138
- Fabricante: TB Woods
- Modelo: 12K & 4X
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 15
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!