ISF, Inc. Tambor de compensación de amoníaco horizontal - 900 galones
ISF, Inc. Tambor de sobretensión horizontal de amoníaco. Certificado por Industrial Service & Fabricators, Inc. – Burleson, TX EE. UU. MAWP: 250 PSIG a 200 °F. MDMT: -20 °F a 250 PSI. Presión externa: 0 PSIG a 0F. Número de serie: 04-5505. Nacional Bd. No.: 5173. Año: 2004. (2) Válvulas de seguridad. Utilizado anteriormente con un sistema de enfriamiento de marco de placa de amoníaco-glicol. Capacidad estimada: 900 galones. Dimensiones de las paredes laterales: 116 pulgadas de largo x 48 pulgadas de diámetro. Puertos: (4) 8 pulgadas, (1) 2 pulgadas Dimensiones totales: 148 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 115 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: LBKA401B
- Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc
- Número de serie: 04-5505
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!