- Detalles del producto
ISF Vertical Ammonia Recirculator (48in X 132in. 1,285 Gallons)
ISF Vertical Ammonia Recirculator (48in X 132in. 1,285 Gallons)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAE08
- Fabricante: ISF
- Número de serie: 07-7352
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 48
- Longitud del tanque (pulgadas): 132
- Capacidad estimada del tanque (galones): 1,285
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 7014
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Pump Details
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Teikoku Pump Motor's - 4.5 Hp, 460 Volts, 3 Ph, 60 Hz
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 90
- Ancho (pulgadas): 70
- Altura (pulgadas): 168
- Peso libras): 7,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: No