ISF Vertical Ammonia Recirculator (48in X 160in. 1,505 Gallons)

ISF Vertical Ammonia Recirculator (48in X 160in. 1,505 Gallons)

Certified by Industrial Service & Fabricators, Inc Vertical Ammonia Recirculator. National Board: 7012. Serial No: 07-7350. Year Built: 2007. MAWP: 250 PSIG @ 200 F. MDMT: -20 F @ 250 PSI.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: YTAE07
  • Fabricante: ISF
  • Número de serie: 07-7350

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 48
  • Longitud del tanque (pulgadas): 160
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1,505
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 7012
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI

Pump Details

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (2) Teikoku Motor's - 12.3 Hp, 60 Hz, 460 Volts, 3 Ph.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 90
  • Ancho (pulgadas): 74
  • Altura (pulgadas): 242
  • Peso libras): 7,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2007
  • Hoja de especificaciones disponible: No
ISF Vertical Ammonia Recirculator (48in X 160in. 1,505 Gallons)