Llenadores de contenedores de frutas y verduras ITO
(2) Llenadores de contenedores de frutas y verduras ITO. Modelo: RIEMPITORE CONTENEDORES 2 TESTE. S/N: E0370BRBA 2000/01/01 y E0370BRBA 2000/01/02. Impianti E Tecnologia Per Ortofruita (Sistema y Tecnología para hortalizas y frutas). La unidad está equipada con (2) brazos transportadores verticales de altura ajustable que miden 13 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto. Cada uno tiene filas de (8) 1/2 pulgadas de diámetro. x dedos de goma de 5-1/2 pulgadas de largo con un espacio de 1 pulgada de ancho entre cada dedo y un espacio de 5-1/4 pulgadas de ancho entre cada fila. Utiliza (1) transportador de 30 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho que va de un brazo al otro. Entrada: (2) 13 pulgadas de largo x 5 ½ pulgadas de ancho. Salida: 13 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFEP510.1a
- Manufacturer: ITO
- Model: RIEMPITORE BINS 2 TESTE
- Serial Number: E0370BRBA 2000/01/01
Filler & Capper Details