Bomba centrífuga ITT 150 (20 HP, 400 GPM máx.)
1998 Bomba centrífuga serie ITT AC. Modelo: 150. Tipo: 2000. Tamaño: 3x2.5x13. El caudal de la bomba nueva es de 400 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Presión máxima de prueba hidráulica de campo: 175 psi. Diámetro del impulsor: 13 pulg. US Electrical, 20,0 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 55,9-4,9/24,8 FLA. Entradas: 3 pulgadas de diámetro. Puerto de succión con brida de 4 pernos. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga con brida de 4 pernos. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN82a).
Product Details
- Cantidad en stock: THHS011.
- Manufacturer: ITT
- Model: 150
- Serial Number: AC-238164-0101
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 400
- Max Speed RPM: 1755
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 175
- Impeller Diameter (inches): 13
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1765
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 55.9-4.9/24.8
Dimensions:
- Length (Inches): 51
- Width (Inches): 84
- Height (Inches): 24
- ACN: 82a
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1998