Bomba centrífuga ITT 150 (5 HP, 150 GPM máx.)
Bomba de CA ITT 1995. Modelo: 150. S/N: 1-5203-29870-0101. Tamaño: 2x5x2x6.5STipo: 2000. Capacidad: 150 gpm @ 52 TDH. 3600 rpm. Presión máxima de hidroprueba de campo: 175 psi. Motor Siemens, 5 hp, 3490 rpm, 230/460 V, 11,6/5,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Válvula de seguridad. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SMBV004.
- Manufacturer: ITT
- Model: 150
- Serial Number: 1-5203-29870-0101
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 150
- Max Speed RPM: 3600
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 175
- # Inlets: 1
- # Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 3: Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 0.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: SIEMENS
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3490
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 11.6/5.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 44
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 15.5
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995