Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1510 - 30 HP

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1510 - 30 HP

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1510. Modelo: 5E 10318B. Diámetro del impulsor: 10-1/2 pulg. Capacidad: 850 gpm / 120 pies de altura. MAWP: 175 psi. Motor eléctrico estadounidense, 30 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 71/35,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (H9).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: LSHD011.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 5E 10318B
  • Número de serie: 201271

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1510 - 30 HP