Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 60 (0,5 GPM máx.)
Bomba Bell & Gossett 60. Motor eléctrico Marathon, ¾ - ½ CV, 1.725 - 1.425 rpm, 208-230/460 - 190/380 V, 2,9-3/1,5 - 2,8/1,4 FLA, 60 - 50 Hz. Capacidad de la bomba: 0,5 gpm a 43 pies de altura. Brida: 4-3/4 pulgadas de diámetro con (2) orificios, de centro a centro: 3-1/2 pulgadas. Entrada/salida: (2) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK010.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 60
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 0.5
- Max Speed RPM: 1,425
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 4.75
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 2
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 4.75
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 2
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 0.75/.05
- Motor RPM: 1,725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 2.9-3/1.5
- Motor Hertz (Hz): 60-50
Dimensions:
- Length (Inches): 23
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 10