Juego de agua caliente ITT Bell & Gossett: 13,75 pies cuadrados. Pie.

Juego de agua caliente ITT Bell & Gossett: 13,75 pies cuadrados. Pie.

Sistema intercambiador de calor ITT Bell & Gossett. N º de Modelo. BP 412-60. (60) Placas intercambiadoras de calor total. Dimensiones totales de la placa: 4-3/8 pulg. de ancho x 1 pie ¼ pulg. de alto. Área de superficie de transferencia de calor por placa: 3 pulgadas de ancho x 11 pulg. de alto. Transferencia de calor total: 13,75 pies cuadrados. Máx. WP 435 PSI. Temperatura máxima. 437°F. (1) Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett. N º de Modelo. 1-1/4AC 5HAB. Especificaciones de la bomba: 30 GPM, ¾ hp, 1800 rpm, 175 PSI. Motor General Electric para bomba: ¾ hp, 1725/1425 rpm, 208-230/460 v, 2,5/1,25 a, 50/60 Hz, trifásico. (1) Caja de encendido/apagado de ITT Industries: modelo no. HTP1-45. 230 V, 3,2 A, 60 Hz, trifásico, Brunner Eng. Y MFG. Inc. dimensiones del tanque separador: 2 pies 2-1/2 pulgadas de pared recta x 1 pie de diámetro. (14-1/2 galones). 150 psi a 650 °F. Entradas/salidas: (2) puertos de tubería de 1 pulg., (1) puerto de tubería de 1-1/2 pulg., (1) MNPT de 2 pulg., (1) FNPT de ½ pulg. Dimensiones totales: 8 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMN194.2
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: BP 412- 60

Detalles de la caldera

  • Tipo de caldera: Other Boilers
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (2) 1 in. pipe ports, (1) 1-1/2 in. pipe port, (1) 2 in. MNPT, (1) ½ in. FNPT.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725/1425
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.5/1.25
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 104
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 92

Detalles adicionales del producto

Juego de agua caliente ITT Bell & Gossett: 13,75 pies cuadrados. Pie.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente