Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable ITT Bell & Gossett serie SU - 86 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable ITT Bell & Gossett serie SU - 86 pies cuadrados. Pie.

1998 Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable ITT Bell & Gossett serie SU. N º de Modelo. SU106-2. Superficie total de transferencia de calor: 86 pies cuadrados. Designada como unidad de “2” pasos. Materiales de construcción: cabezal de acero inoxidable 316, tubos, placa tubular y carcasa de acero inoxidable 304. Lado del armazón: MAWP: 150 psi a 375 ˚F, MDMT: -20 ˚F a 150 psi. Lado del tubo: MAWP: 150 psi a 375 ˚F, MDMT: -20 ˚F a 150 psi. (3) Manómetros psi. La unidad tiene un indicador del sistema de posicionamiento modular Apex 5000, un actuador Mecair y una válvula Durco. Trampa de vapor ITT. N º de Modelo. FT125C. Entradas/Salidas: (2) Brida FNPT de 1-3/4 pulg. de diámetro. con (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. de diámetro. 2-5/8 pulgadas adyacentes, 3-7/8 pulgadas opuestas. (2) Línea S de 3 pulgadas. (1) Línea S de 2 pulgadas. (1) ¾ pulg. FNPT. (1) ½ pulg. MNPT. Dimensiones totales: 9 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 5-1/4 pulgadas de ancho x 6 pies 6-1/2 pulgadas de alto (ACN176).

Product Details

  • Cantidad en stock: TACJ0824.9
  • Manufacturer: ITT Bell & Gossett
  • Model: SU106-2
  • Serial Number: 715461-01

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable ITT Bell & Gossett serie SU - 86 pies cuadrados. Pie.