Tanque de aceite de amoníaco horizontal ITT (12 pulgadas x 25 pulgadas, 16 galones)

Tanque de aceite de amoníaco horizontal ITT (12 pulgadas x 25 pulgadas, 16 galones)

Buque de la División de Manejo de Fluidos de ITT. Junta Nacional: 599582. Número de fábrica: 112069. Número de gato: R-4. Año de construcción: 1987. Dimensiones generales de envío: 64 largo x 26 ancho x 26 alto. Dimensiones estimadas del recipiente: 12 diámetro x 25 L. Capacidad estimada: 16 galones.

Product Details

  • Cantidad en stock: REP100
  • Manufacturer: ITT
  • Serial Number: 112069

Tank Details

  • Refrigeration Tank Type: Oil Tank
  • Tank Orientation: Horizontal
  • Tank Diameter (Inches): 12
  • Tank Length (Inches): 25
  • Tank Estimated Capacity (Gallons): 16
  • Tank National Board Number: 599582
  • Tank MAWP (PSI at temp): 125 PSI @ 350 F

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 64
  • Width (Inches): 26
  • Height (Inches): 23
  • Weight (LBS): 348
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1984
  • Spec Sheet Available: No

Tanque de aceite de amoníaco horizontal ITT (12 pulgadas x 25 pulgadas, 16 galones)


Precio:
$0