Bomba de impulsor flexible ITT Jabsco Pureflo 3 - 1,5 HP
Bomba de desplazamiento positivo ITT Jabsco Pureflo 3. Modelo: 6-94. Número de serie: 30560-5005. La bomba modelo 30560 (283x0) tamaño 80 tiene un caudal máximo de 33,8 GPM (128 LPM) y una presión máxima de 65 PSI (4,5 bar). Las bombas de impulsor flexible son útiles en aplicaciones de alta y baja viscosidad. La salida es suave y sin pulsos. Rango de viscosidad: 1 a 50.000 cP. Temperatura máxima: neopreno 149F o EPDM 248F. Motor Reliance: 1,5 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V, 60 hz, trifásico. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH016
- Manufacturer: Pureflo
- Model: 6-94
- Serial Number: 30560-5005
Pump Details