Bomba de desplazamiento positivo de lóbulo ITT Jabsco Pureflo

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulo ITT Jabsco Pureflo

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulo ITT Jabsco Pureflo. Modelo: 25050 0340. S/N: 17795. Capacidad: 1,5 gpm. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 90 V, 5,2 amperios. Reductor de velocidad Dodge Tigear, relación: 20, velocidad final: 82 rpm, 312 lb-in de torque. Inversor de frecuencia variable Reliance Electric DC2 Easy Clean Plus. (4) Las ruedas permiten una fácil maniobrabilidad. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DFPC449.3
  • Manufacturer: ITT Jabsco Pureflo
  • Model: 25050 0340
  • Serial Number: 17795

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo de lóbulo ITT Jabsco Pureflo