Bomba sanitaria ITT Jabsco

Bomba sanitaria ITT Jabsco

Bomba sanitaria ITT Jabsco, modelo 15010-0765, número de serie 1-87, motor Baldor 1/2 HP 208-230-460V 850 RPM, entrada-salida de 1,5 pulgadas, marco de acero inoxidable, dimensiones totales 24 pulgadas de alto x 24 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 4
  • Fabricante: ITT Jabsco Pureflo
  • Modelo: 15010-0765
  • Número de serie: 1-87

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba sanitaria ITT Jabsco