Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT

Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT

Intercambiador de calor de carcasa y tubos estándar ITT. Certificado por ITT Standard Buffalo, Nueva York. Junta Nacional: 58939. Número de serie: 96B10213-01-2. Año de construcción: 1996, número de pieza: 5-068-20-120-001. Lado del armazón: MAWP: 150 PSI a 375 F. MDMT: -20 F a 150 PSI. Lado del tubo: 150 PSI a 375 F. MDMT -20 F a 150 PSI.

Product Details

  • Cantidad en stock: NSF21.66
  • Manufacturer: ITT
  • Serial Number: 96B10213

Shell & Tube Details

  • Tube Material: Carbon Steel
  • Tube Diameter (inches): 45
  • Tube Length (inches): 180
  • National Board Number: 58939
  • MAWP (PSI at temp): 150 @ 375
  • MDMT (temp at PSI): -20 @ 150

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 180
  • Width (Inches): 45
  • Height (Inches): 54
  • Weight (LBS): 1,800
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1996
  • Spec Sheet Available: No

Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT


Precio:
$0