Tostador de café/nueces Jabez-Burns and Sons
Tostador de café/nueces Jabez-Burns and Sons. Tolva de alimentación: 18 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Tambor de acero inoxidable con malla de 70. Girando dentro del tambor hay un diámetro de 16 pulgadas. x 85 pulg. L sinfín de tornillo. Motorreductor maestro, 3 hp, 1725 rpm, 96 rpm (final), 208-240 V, 10,4/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (macho, gas), (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. ventilación, (1) entrada de 16 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 12 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 9 pies 4 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP293.3
- Manufacturer: Jabez-Burns and Sons