Jabsco 24950-1870 Bomba de desplazamiento positivo (0,33 HP)

Jabsco 24950-1870 Bomba de desplazamiento positivo (0,33 HP)

Bomba de engranajes de lóbulos de desplazamiento positivo Jabsco. Modelo: 24950-1870. S/N: 7719. SEW Eurodrive, 1/3 hp, 3300 rpm, 230/460 V, 2.8/1.41, 60 Hz, trifásico. Eurodrive, salida de revoluciones: 216 (final). Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOIP8016.
  • Fabricante: Jabsco
  • Modelo: 24950-1870
  • Número de serie: 7719

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • RPM de velocidad máxima: 216
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 3300
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.8/1.41
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 34

Detalles adicionales del producto

Jabsco 24950-1870 Bomba de desplazamiento positivo (0,33 HP)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente