Tanque de embudo de acero inoxidable con camisa - 10 galones

Tanque de embudo de acero inoxidable con camisa - 10 galones

Tanque de embudo con camisa de acero inoxidable: capacidad de 10 galones. Entradas: (1) 1 pie 8 pulg. de diámetro. parte superior abierta, (1) conector S-Line de 2-1/2 pulg. (producto), (1) FNPT de 1 pulg. (medio). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. (producto), (1) 1 pulg. FNPT (medio). Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 3-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI8051
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Funnel Tanks
  • Tank Orientation: Horizontal
  • Jacketed (Insulated)? Yes
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1 ft. 8 in. dia. open top, (1) 2-1/2 in. S-Line fitting (product), (1) 1 in. FNPT (media). Outlets: (1) 1-1/2 in. (product), (1) 1 in. FNPT (media)

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 22
  • Width (Inches): 21.5
  • Height (Inches): 39.5

Additional Product Details

Tanque de embudo de acero inoxidable con camisa - 10 galones