Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable y bomba sinusoidal

Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable y bomba sinusoidal

Tanque de mezcla con camisa y fondo cónico de acero inoxidable. Dimensiones interiores del tanque: 36 pulgadas de diámetro x 23 pulgadas de alto costado x 24 pulgadas de cono L. Volumen estimado del tanque: 145 galones. Puertos superiores: (3) entradas de triple abrazadera de 2 pulgadas, (2) sensores de triple abrazadera de 1,5 pulgadas. Puertos laterales: (1) entrada de recirculación de 1,5 pulgadas. Puertos de la chaqueta: (2) roscados de 0,75 pulgadas, (1) ventilación roscada de 1,5 pulgadas. Puerto inferior: triple abrazadera de 3 pulgadas. Motor agitador de superficie raspadora: 1 HP, 230/460V, 60 Hz, trifásico, 1725 RPM. Mando reductor de engranajes del agitador Boston (100 RPM finales). Bomba de desplazamiento positivo Maso Sine, modelo MR130-NNTC, serie E000112-01. Dos coladores de acero inoxidable, 4 pulgadas de diámetro x 3 pies de largo. Calentador eléctrico de aceite caliente. Bomba de aceite: 0,5 HP, 230/460V, trifásica, 60 Hz. La aplicación anterior fue masa/pasta de canela. Dimensiones totales: 6 pies x 5 pies x 8 pies 1 pulgada de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CAGC027
  • Fabricante: Sine
  • Número de serie: 50800077

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable y bomba sinusoidal